TT-3001 https://www.bdiexpress.com/medias/INDISOBUSHXX-BRZ-WSHR-THRUST-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM1NzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0pqTDJnMFppOHhNREUwTWpFMk9UazRPVEUxTUM5SlRrUkpVMDlDVlZOSVdGaGZRbEphWDFkVFNGSmZWRWhTVlZOVVh6TXdNRmd6TURBdWFuQm58YzRhNTZiYTc3MjU0YmJjMjgyOTkyMWI0MTA1NGQzNTJiM2Q5ODIzYmFlNmU2MmEwMTJiYWMwMTgwMDc3OWQ4ZQ
522335 滑动轴承 

ISOSTATIC ISOSTATIC

TT-3001

描述

ISOSTATIC TT-3001

Thrust Washer; 2" Nominal Bore; 3" Nominal Outside Diameter; 3/16" Length Thru Bore; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material

制造商部件号

TT-3001

BDI部件号
522335

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ISOSTATIC INDUSTRIES
最低订购量
EAN条码
0846802010621
重量 / Kilogram
0.076
Product Group - BDI
B04264
断面
Thrust Washer
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
SAE841
其它特点
Self-Lubricating
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Washer
关键字串
Thrust
制造商货号
TT-3001
制造商内部编号
102466
详细描述
Thrust Washer; 2" Nominal Bore; 3" Nominal Outside Diameter; 3/16" Length Thru Bore; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
名义外径
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
3 英寸 | 76.2 毫米
孔径
2.01 英寸 | 51.054 毫米
内圈长
0.188英寸 | 4.775毫米
名义孔径
2 英寸 | 50.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新