522277
滑动轴承
ISOSTATIC
ISOSTATIC
TT-604
ISOSTATIC ISOSTATIC
描述
ISOSTATIC TT-604
Thrust Washer; 3/8" Nominal Bore; 5/8" Nominal Outside Diameter; 1/16" Length Thru Bore; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
制造商部件号
TT-604
BDI部件号
522277
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/TT-604/p/522277
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 95 |
BDI- 美国 | 1,697 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0846802010027
重量 / Kilogram
0.001
Product Group - BDI
B04264
断面
Thrust Washer
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
SAE841
其它特点
Self-Lubricating
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Washer
关键字串
Thrust
制造商货号
TT-604
制造商内部编号
102406
详细描述
Thrust Washer; 3/8" Nominal Bore; 5/8" Nominal Outside Diameter; 1/16" Length Thru Bore; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
外径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
内圈长
0.063英寸 | 1.6毫米
名义孔径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
名义外径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
孔径
0.385 英寸 | 9.779 毫米