TT-710-2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDISOBUSHXX-BRZ-WSHR-THRUST-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM1NzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0pqTDJnMFppOHhNREUwTWpFMk9UazRPVEUxTUM5SlRrUkpVMDlDVlZOSVdGaGZRbEphWDFkVFNGSmZWRWhTVlZOVVh6TXdNRmd6TURBdWFuQm58YzRhNTZiYTc3MjU0YmJjMjgyOTkyMWI0MTA1NGQzNTJiM2Q5ODIzYmFlNmU2MmEwMTJiYWMwMTgwMDc3OWQ4ZQ
522279 滑动轴承 

ISOSTATIC ISOSTATIC

TT-710-2

描述

ISOSTATIC TT-710-2

Thrust Washer; 3/8" Nominal Bore; 3/4" Nominal Outside Diameter; 1/8" Length Thru Bore; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material

制造商部件号

TT-710-2

BDI部件号
522279

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 墨西哥 14
BDI- 美国 14

分类
品牌
制造商名称
ISOSTATIC INDUSTRIES
最低订购量
EAN条码
0846802010041
重量 / Kilogram
0.004
Product Group - BDI
B04264
断面
Thrust Washer
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
SAE841
其它特点
Self-Lubricating
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Washer
关键字串
Thrust
制造商货号
TT-710-2
制造商内部编号
102408
详细描述
Thrust Washer; 3/8" Nominal Bore; 3/4" Nominal Outside Diameter; 1/8" Length Thru Bore; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
名义孔径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
内圈长
0.125英寸 | 3.175毫米
孔径
0.378 英寸 | 9.601 毫米
名义外径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
0.75 英寸 | 19.05 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新