MCOM14 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRQAPXXXXXX-MCOM5-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzc4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUTVMMmczTVM4eE1EazNPVFkzTkRrNE1ETTRNaTlOUmxKUlFWQllXRmhZV0ZoZlRVTlBUVFZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDM5NTY2MTkzYTU4YjY0YjljNzEzNjIyMjg5MzZmNGEzZGVmYWU2ZDZhZDQ2NjU5NWIxYTIxM2MwZjI2ZmQ5YmY
750456 关节轴承 - 径向 

QA1 PRECISION PROD QA1 PRECISION PROD

MCOM14

描述

QA1 PRECISION PROD MCOM14

Spherical Plain Bearing; 14MM Bore; 13.5MM Housing Width; 34MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 19MM Overall Width; Relubricatable

制造商部件号

MCOM14

BDI部件号
750456

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
QA1 PRECISION PRODUCTS
最低订购量
EAN条码
0806990017215
重量 / Kilogram
0.11
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
Yes
外壳
Open
其它特点
2 Piece | Chrome Plated Ball
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
制造商货号
MCOM14
重量/磅
0.243
详细描述
Spherical Plain Bearing; 14MM Bore; 13.5MM Housing Width; 34MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 19MM Overall Width; Relubricatable
外径
1.339 英寸 | 34 毫米
总宽
0.748 英寸 | 19 毫米
孔径
0.551 英寸 | 14 毫米
壳体宽度
0.531 英寸 | 13.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新