QA1 PRECISION PROD
QA1 PRECISION PROD
CMR3
QA1 PRECISION PROD QA1 PRECISION PROD
描述
QA1 PRECISION PROD CMR3
Rod End Bearing; 0.19" Bore; 15/64" Housing Width; Male; 10-32 UNF; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; 0.312" Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure
制造商部件号
CMR3
BDI部件号
748692
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E6%9D%86%E7%AB%AF/CMR3/p/748692
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0806990001634
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Male
装配螺纹
10-32 UNF
螺纹方向
Right Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
No
外壳
Open
其它特点
2 Piece | Chrome Plated Ball
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
制造商货号
CMR3
重量/磅
0.03
详细描述
Rod End Bearing; 0.19" Bore; 15/64" Housing Width; Male; 10-32 UNF; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; 0.312" Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure
孔径
0.19 英寸 | 4.826 毫米
壳体宽度
0.234 英寸 | 5.944 毫米
滚珠宽度
0.312 英寸 | 7.925 毫米