SKF
SKF
LNNU 4924/SPC3
SKF SKF
描述
SKF LNNU 4924/SPC3
Cylindrical Roller Bearing; 120MM Bore; Straight; 134.5MM Outside Diameter; 45MM Width; Special Precision; Double Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C3-Loose Internal Clearance
制造商部件号
LNNU 4924/SPC3
BDI部件号
1304125
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/LNNU-4924-SPC3/p/1304125
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Not Applicable
精度等级
Special Precision
滚动体列数
Double Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Inner Ring Only
卡环
No
游隙
C3-Loose
保持架
Not Applicable
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Plain Inner Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
2.205
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 120MM Bore; Straight; 134.5MM Outside Diameter; 45MM Width; Special Precision; Double Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C3-Loose Internal Clearance
孔径
4.724 英寸 | 120 毫米
外径
5.295 英寸 | 134.5 毫米
宽度
1.772 英寸 | 45 毫米