N212ET2CS08UP-21 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-POLY-2RBPL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzYyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzRMMmhrWkM4eE1EYzJOamMxTmpZeE1EQTNPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXhYMUJQVEZsZk1sSkNVRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGE2YzBkMzlhYmIzMmE4YzBmZmI1NjY3NWM4MTBjMzUyYjA5ZjQyNjhjNmQ1YWE4YmMyZjljNjBmYWI0MDVhOWQ
1224265 圆柱滚子轴承 

NTN NTN

N212ET2CS08UP-21

描述

NTN N212ET2CS08UP-21

Cylindrical Roller Bearing; 60MM Bore; Straight; 110MM Outside Diameter; 22MM Width; Nylon Cage; Ultra High Precision; Single Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; CS08 Internal Clearance

制造商部件号

N212ET2CS08UP-21

BDI部件号
1224265

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359150285
重量 / Kilogram
0.79
Product Group - BDI
B04270
钻孔断面
Straight
保持架材料
Nylon
精度等级
Ultra High Precision
滚动体列数
Single Row
可分离
Outer Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
CS08
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
2 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD | High Capacity | Operating Temperature Up to 150 Deg
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
1.746
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 60MM Bore; Straight; 110MM Outside Diameter; 22MM Width; Nylon Cage; Ultra High Precision; Single Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; CS08 Internal Clearance
外径
4.331 英寸 | 110 毫米
宽度
0.866 英寸 | 22 毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新