NU220EM https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGCYL-CR1-STR-BR-PL2RB-NU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF5TDJnM05DOHhNRGcyTURVMU1qazBOVFk1TkM5TlJsSk9VMHRDVWtkRFdVeGZRMUl4WDFOVVVsOUNVbDlRVERKU1FsOU9WVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MmMyNWFmYjAwODBmNjU3MzBkMGI4M2ZiYjQzNWJjMzZkZDIyMjdjNWJhYjdmMjE3MGE2NDRkN2I0MjBhNzQ1ZA
1192332 圆柱滚子轴承 

NSK NSK

NU220EM

描述

NSK NU220EM ; 轴承/圆柱滚子轴承

Cylindrical Roller Bearing; 100MM Bore; Straight; 180MM Outside Diameter; 34MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

NU220EM

BDI部件号
1192332

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176002311
重量 / Kilogram
3.3
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | Extra Capacity Design | Light Series
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
NU220EM
重量/磅
8.39961
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 100MM Bore; Straight; 180MM Outside Diameter; 34MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
宽度
1.339 英寸 | 34 毫米
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米
外径
7.087 英寸 | 180 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新