RSL183013-A-XL https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGXXXXXX-RSL-A-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYwNTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs0TDJoak1TOHhNRFV4TXpjeU5qVXpOemMxT0M5SlRrUkdRVWRZV0ZoWVdGaGZVbE5NWDBGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3YWZiNzhmYjI5NGM1YmFmNGRiZmEyODg5YTk2MzZkODI3NTg3NzFmYzIwNWY5YzdhNmI3YTc5Zjk0Nzc5OGE5
26505103 圆柱滚子轴承 

INA INA

RSL183013-A-XL

描述

INA RSL183013-A-XL ; 轴承/圆柱滚子轴承

Cylindrical Roller Bearing; 65MM Bore; Straight; 93.1MM Outside Diameter; 26MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

RSL183013-A-XL

BDI部件号
26505103

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802420531
重量 / Kilogram
0.495
Product Group - BDI
B00234
钻孔断面
Straight
保持架材料
None
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Roller Assembly with Inner Ring - No Outer Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
No
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
1
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 65MM Bore; Straight; 93.1MM Outside Diameter; 26MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
孔径
2.559 英寸 | 65 毫米
宽度
1.024 英寸 | 26 毫米
外径
3.665 英寸 | 93.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新