INA
INA
SL185020-A-C3-2S
INA INA
描述
INA SL185020-A-C3-2S ; 轴承/圆柱滚子轴承
Cylindrical Roller Bearing; 100MM Bore; Straight; 150MM Outside Diameter; 67MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C3-Loose Internal Clearance
制造商部件号
INA SL185020-A-C3-2S
BDI部件号
19265432
详情
1487.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/SL185020-A-C3-2S/p/19265432
单价(不含税)
¥1,487.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4047643176682
重量 / Kilogram
7.589
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
None
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Double Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C3-Loose
保持架
No
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | Seals on Both Sides | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
SL185020-C3-2S
重量/磅
10.402
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 100MM Bore; Straight; 150MM Outside Diameter; 67MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C3-Loose Internal Clearance
宽度
2.638 英寸 | 67 毫米
外径
5.906 英寸 | 150 毫米
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米