1180750
非推力滚针轴承
INA
INA
INA HK0408
INA INA
描述
INA HK0408-B ; 轴承/滚针轴承
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 4MM Bore; 8MM Outside Diameter; 8MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
制造商部件号
INA HK0408-B
BDI部件号
1180750
详情
4.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/INA-HK0408/p/1180750
单价(不含税)
¥4.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802432909
重量 / Kilogram
0.002
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Bearing | Steel Cage
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
制造商货号
HK0408
重量/磅
0.004
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 4MM Bore; 8MM Outside Diameter; 8MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
孔径
0.157 英寸 | 4 毫米
宽度
0.315 英寸 | 8 毫米
外径
0.315 英寸 | 8 毫米