HK0810 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-OASSY-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxNTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk1TDJoaE15OHhNRE0zTXpNNE16Y3hOamc1TkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZUbEl4WDA5QlUxTlpYMFJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDQ2NDk0YmM1MjkxMDUzZDUyYzA0NGRiYTgwMGE0YmRmNzYzNzU2MWY2MGE2M2UxMTIzNTVlNjA0ZmU0YTNmM2U
18312606 非推力滚针轴承 

INA INA

HK0810

描述

INA HK0810 ; 轴承/滚针轴承

Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 8MM Bore; 12MM Outside Diameter; 10MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable

制造商部件号

HK0810

BDI部件号
18312606

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 1
BDI- IN 18
BDI- 墨西哥 20
BDI- 匈牙利 1
BDI- 罗马尼亚 1
BDI- 加拿大 33
BDI- 美国 30

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4054364120382
重量 / Kilogram
0.004
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Bearing | Steel Cage
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
制造商货号
HK0810
重量/磅
0.007
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 8MM Bore; 12MM Outside Diameter; 10MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
孔径
0.315 英寸 | 8 毫米
外径
0.472 英寸 | 12 毫米
宽度
0.394 英寸 | 10 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新