KOYO
KOYO
IR-232820
KOYO KOYO
描述
KOYO IR-232820
Needle Bearing Inner Ring; 1-7/16" Bore; 1-3/4" Outside Diameter; 1-1/4" Width; No Self Aligning; No Separable; Relubricatable
制造商部件号
IR-232820
BDI部件号
1087172
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/IR-232820/p/1087172
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 24 |
BDI- 美国 | 7 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0605790212406
重量 / Kilogram
0.12
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Not Applicable
部件
Inner Ring Only
外壳
Not Applicable
自调心
No
保持架
Not Applicable
滚动体列数
Not Applicable
可分离
No
封闭端
Not Applicable
英寸 - 公制
Inch
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
Plain Inner Ring | Oil Hole
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Inner Ring
关键字串
Bearing Needle
制造商货号
IR-232820
重量/磅
0.26
详细描述
Needle Bearing Inner Ring; 1-7/16" Bore; 1-3/4" Outside Diameter; 1-1/4" Width; No Self Aligning; No Separable; Relubricatable
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
外径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
宽度
1.25 英寸 | 31.75 毫米