INA IR12*15*12 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR-IR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwMDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMyTDJneE55OHhNRFV3TlRZNE9ESTFNalEwTmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZUbEpmU1ZKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1MjcwNDUyMWQxYjgyYTk0ZTA3NjU1MWJlY2E2ZjA2N2M2ZmM0OGMxMDQxZTBhMjdkNmQ3N2NiNjdjZjY5ZDQy
18314839 非推力滚针轴承 

INA INA

INA IR12*15*12

描述

INA IR12*15*12 ; 轴承配件/轴承内圈

Needle Bearing Inner Ring; 12MM Bore; 15MM Outside Diameter; 12MM Width; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable

制造商部件号

IR12X15X12

BDI部件号
18314839

详情

14.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥14.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 1,785

全球库存

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802431308
重量 / Kilogram
0.006
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Not Applicable
部件
Inner Ring Only
外壳
Not Applicable
自调心
No
保持架
Not Applicable
滚动体列数
Not Applicable
可分离
No
封闭端
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
Plain Inner Ring | Hardened Steel | Precision Machined Raceway
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Inner Ring
关键字串
Bearing Needle
制造商货号
IR12X15X12
重量/磅
0.013
详细描述
Needle Bearing Inner Ring; 12MM Bore; 15MM Outside Diameter; 12MM Width; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable
宽度
0.472 英寸 | 12 毫米
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米
外径
0.591 英寸 | 15 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新