MI 12 N https://www.bdiexpress.com/medias/INDMCGBRGXXX-MI-12-N-01-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmtMMmhsTlM4eE1EazFNemcyT0RZM016QTFOQzlKVGtSTlEwZENVa2RZV0ZoZlRVbGZNVEpmVGw4d01WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzNzExODRhMGY2OGE2YmZlNjg0ZThhOTY4NzM2MjA1ZWJmYWM5MmJmNzExMmQ5ZGMyOTIzY2ZhMTNkOTc2MDBh
345307 非推力滚针轴承 

MCGILL MCGILL

MI 12 N

描述

MCGILL MI 12 N

Needle Bearing Inner Ring; 3/4" Bore; 1" Outside Diameter; 3/4" Width; No Self Aligning; No Separable; Relubricatable

制造商部件号

MI 12 N

BDI部件号
345307

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 41

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0726166000127
重量 / Kilogram
0.036
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Not Applicable
部件
Inner Ring Only
外壳
Not Applicable
自调心
No
保持架
Not Applicable
滚动体列数
Not Applicable
可分离
No
封闭端
Not Applicable
英寸 - 公制
Inch
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
Plain Inner Ring | Narrow Width | Oil Hole
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Inner Ring
关键字串
Bearing Needle
制造商货号
MI-12-N
制造商内部编号
0001230000
重量/磅
0.07
详细描述
Needle Bearing Inner Ring; 3/4" Bore; 1" Outside Diameter; 3/4" Width; No Self Aligning; No Separable; Relubricatable
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
1 英寸 | 25.4 毫米
宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新