MCGILL
MCGILL
MR 12 N
MCGILL MCGILL
描述
MCGILL MR 12 N ; 轴承/滚轮轴承
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 3/4" Bore; 1-1/4" Outside Diameter; 3/4" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
制造商部件号
MR 12 N
BDI部件号
347289
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/MR-12-N/p/347289
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 4 |
BDI- 美国 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0726166065065
重量 / Kilogram
0.059
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Inch
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | Steel Cage | Heavy Duty | Narrow Width | Oil Hole
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
制造商货号
MR-12-N
制造商内部编号
5451260000
重量/磅
0.113
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 3/4" Bore; 1-1/4" Outside Diameter; 3/4" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米