MR 30 S https://www.bdiexpress.com/medias/INDMCGXXXXXX-345592-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQwMDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl6TDJnMVpDOHhNRFUyTmpVME16VTBNREkxTkM5SlRrUk5RMGRZV0ZoWVdGaGZNelExTlRreVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MjBkYjhjZjFjYjg5YTU4YjM4NTY5NzM4Mjk0ZjE5NjU2NjcxMjNmYTA2NDYzM2Y1MmYwNDkxZjVmZWYyZTJkYg
345592 非推力滚针轴承 

MCGILL MCGILL

MR 30 S

描述

MCGILL MR 30 S

Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 1-7/8" Bore; 2-7/16" Outside Diameter; 1-1/4" Width; Needle Roller Bearing; 1 Seal; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable

制造商部件号

MR 30 S

BDI部件号
345592

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0726166067021
重量 / Kilogram
0.209
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
1 Seal
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Inch
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | Steel Cage | Heavy Duty | Oil Hole
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
制造商货号
MR-30-S
制造商内部编号
5453010000
重量/磅
0.46
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 1-7/8" Bore; 2-7/16" Outside Diameter; 1-1/4" Width; Needle Roller Bearing; 1 Seal; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
孔径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
宽度
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
2.438 英寸 | 61.925 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新