NA 4907.2RS https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-PL2RB-2SL-OHG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzczNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXhMMmc1T0M4eE1EYzJPRGs1TnpFNE56WXhOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlRsSXhYMUJNTWxKQ1h6SlRURjlQU0VkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxYzkxZjNjZWJlMjBmYWViMDIxN2FmNjVkOWM3ZmExODMwOWIyZjFjYmE3OTUxYTgyZGIwNGI3ZWU4NzBjMDc3
1419651 非推力滚针轴承 

SKF SKF

NA 4907.2RS

描述

SKF NA 4907.2RS ; 轴承/滚针轴承

Needle Bearing; 35MM Bore; 55MM Outside Diameter; 20MM Width; Needle Roller Bearing; 2 Seals; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable

制造商部件号

NA 4907.2RS

BDI部件号
1419651

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 1
BDI- 匈牙利 1
BDI- 罗马尼亚 1

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316577012142
重量 / Kilogram
0.186
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Complete with Outer and Inner Ring
外壳
2 Seals
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Steel Cage | Oil Hole | Lubrication Groove
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字串
Needle
重量/磅
0.39683
详细描述
Needle Bearing; 35MM Bore; 55MM Outside Diameter; 20MM Width; Needle Roller Bearing; 2 Seals; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable
宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
外径
2.165 英寸 | 55 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新