18316008
非推力滚针轴承
INA
INA
NA4915-XL
INA INA
描述
INA NA4915-XL ; 轴承/滚针轴承
Needle Bearing; 75MM Bore; 105MM Outside Diameter; 30MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable
制造商部件号
INA NA4915-XL
BDI部件号
18316008
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/NA4915-XL/p/18316008
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 斯洛伐克 | 4 |
BDI- 波兰 | 1 |
BDI- 加拿大 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802508611
重量 / Kilogram
0.777
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Complete with Outer and Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Precision | Steel Cage | Ground Raceway with Rib | Oil Hole
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字串
Needle
制造商货号
NA4915
重量/磅
1.709
详细描述
Needle Bearing; 75MM Bore; 105MM Outside Diameter; 30MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable
外径
4.134 英寸 | 105 毫米
宽度
1.181 英寸 | 30 毫米
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米