INA RNA4907.2RSR.XL https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-OASSY-2SL-2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkzNzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE16TDJoaU15OHhNRE13TXprNE5qZzJNREEyTWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZUbEl4WDA5QlUxTlpYekpUVEY4eVVrSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NjQ3NGQxNTM4NGYxNGVhNGYyNGI2YzdiNWQ2Y2JjMDQxYzI3ZmYzZjc1MjdiOTMwM2RhMTYyOWM4NzYwMTEwMw
1177110 非推力滚针轴承 

INA INA

INA RNA4907.2RSR.XL

描述

INA RNA4907.2RSR.XL ; 轴承/滚针轴承

Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 42MM Bore; 55MM Outside Diameter; 20MM Width; Needle Roller Bearing; 2 Seals; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable

制造商部件号

RNA4907-2RSR

BDI部件号
1177110

详情

94.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥94.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 28

全球库存

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802701739
重量 / Kilogram
0.11
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
2 Seals
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | Precision Bearing | Steel Cage | Ground Raceway with Rib | Oil Hole
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
制造商货号
RNA49072RS
重量/磅
0.236
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 42MM Bore; 55MM Outside Diameter; 20MM Width; Needle Roller Bearing; 2 Seals; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
孔径
1.654 英寸 | 42 毫米
宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
外径
2.165 英寸 | 55 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新