RNA4910-RSR-XL https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGXXX-RNA49-RSR-XL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA1NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJqTDJnNFl5OHhNRFU1T0RNM01EVXdPRGd6TUM5SlRrUkpUa0ZDVWtkWVdGaGZVazVCTkRsZlVsTlNYMWhNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4MGE5NjFkOWZhODVlNWZkMjU1NmNkMjk1OWI3ZTU4ZjM0NWE2M2RlODAwOGRkNTZlODU3YWEwZWU1ZGRlMWY5
1177117 非推力滚针轴承 

INA INA

RNA4910-RSR-XL

描述

INA RNA4910-RSR-XL

Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 58MM Bore; 72MM Outside Diameter; 22MM Width; Needle Roller Bearing; 1 Seal; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable

制造商部件号

RNA4910-RSR-XL

BDI部件号
1177117

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802701586
重量 / Kilogram
0.163
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
1 Seal
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | Precision Bearing | Steel Cage | Ground Raceway with Rib | Oil Hole
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
制造商货号
RNA4910RS
重量/磅
0.353
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 58MM Bore; 72MM Outside Diameter; 22MM Width; Needle Roller Bearing; 1 Seal; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
外径
2.835 英寸 | 72 毫米
宽度
0.866 英寸 | 22 毫米
孔径
2.283 英寸 | 58 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新