BDI-SKF 22217 EK https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-SPHR-2RW-TPD-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzE1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZGtMMmcxWkM4eE1EYzJPRE0zTVRnM05UZzNNQzlKVGtSVFMwWkNVa2RZV0ZoZlUxQklVbDh5VWxkZlZGQkVYMDlRUlU1ZlUxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGM2OGZjMzVmY2ZmYzEzNzVlMjI0Yjg1NWY2YjQxOTcyYmYzZTUwZTVlYWFlNDQ3NjlkZDUyZWJkZWZlY2U3ZWQ
1416537 球面滚子轴承 

SKF SKF

BDI-SKF 22217 EK

描述

SKF 22217 EK ; 轴承/调心滚子轴承

Spherical Roller Bearing; 85MM Tapered Bore; 150MM Outside Diameter; 36MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

制造商部件号

22217 EK

BDI部件号
1416537

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 13
BDI- 波兰 1
BDI- 匈牙利 13
BDI- 罗马尼亚 13
BDI- 加拿大 21
BDI- 美国 7

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316571008714
重量 / Kilogram
2.65
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AHX317 (Specify bore)
拆卸螺母
KM19
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
5.917
详细描述
Spherical Roller Bearing; 85MM Tapered Bore; 150MM Outside Diameter; 36MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
孔径
3.346 英寸 | 85 毫米
宽度
1.417 英寸 | 36 毫米
适配件件
SNW17 H317 HA317 HE317 (Specify Bore)英寸 | H317 (Specify bore)毫米
外径
5.906 英寸 | 150 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新