

1317095
球面滚子轴承
TIMKEN
TIMKEN
22238EMBW33C3
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM 22238EMBW33C3 ; 轴承/调心滚子轴承
Spherical Roller Bearing; 190MM Straight Bore; 340MM Outside Diameter; 92MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
TIM 22238EMBW33C3
BDI部件号
1317095
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/22238EMBW33C3/p/1317095
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796025912
重量 / Kilogram
36.011
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
One Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
79.56
详细描述
Spherical Roller Bearing; 190MM Straight Bore; 340MM Outside Diameter; 92MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
孔径
7.48 英寸 | 190 毫米
外径
13.386 英寸 | 340 毫米
宽度
3.622 英寸 | 92 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米