SKF
SKF
SKF 22313 E
SKF SKF
描述
SKF 22313 E ; 轴承/调心滚子轴承
Spherical Roller Bearing; 65MM Straight Bore; 140MM Outside Diameter; 48MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
22313 E
BDI部件号
1418916
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/SKF-22313-E/p/1418916
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 4 |
BDI- 斯洛伐克 | 5 |
BDI- 墨西哥 | 1 |
BDI- 波兰 | 1 |
BDI- 匈牙利 | 4 |
BDI- 罗马尼亚 | 4 |
BDI- 加拿大 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316576653841
重量 / Kilogram
3.559
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
7.839
详细描述
Spherical Roller Bearing; 65MM Straight Bore; 140MM Outside Diameter; 48MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
外径
5.512 英寸 | 140 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
孔径
2.559 英寸 | 65 毫米
宽度
1.89 英寸 | 48 毫米