TIMKEN
TIMKEN
23034KEJW33C3
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 23034KEJW33C3
Spherical Roller Bearing; 170MM Tapered Bore; 260MM Outside Diameter; 67MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
23034KEJW33C3
BDI部件号
21524562
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/23034KEJW33C3/p/21524562
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796356535
重量 / Kilogram
12.088
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AH3034 (Specify bore)
拆卸螺母
KML34
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
26.65
详细描述
Spherical Roller Bearing; 170MM Tapered Bore; 260MM Outside Diameter; 67MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
宽度
2.638 英寸 | 67 毫米
孔径
6.693 英寸 | 170 毫米
适配件件
SNW3034 H3034 HA3034 HE3034 (Specify Bore)英寸 | H3034 OH3034H (Specify bore)毫米
外径
10.236 英寸 | 260 毫米