24024-2CS5/VT143 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-SP-2R-STR-2SL-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxNTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhtTDJnek9DOHhNREl4TVRrME5UQTROekF3Tmk5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKZlUxUlNYekpUVEY5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MDAxYzI1ODc5N2UwMmUxN2QxMWE5NGY0MmVjM2RlODMyYTBkM2MxNjI1OTVkN2U3MTczNjA2MDEyMGRkY2VjOQ
1248307 球面滚子轴承 

SKF SKF

24024-2CS5/VT143

描述

SKF 24024-2CS5/VT143

Spherical Roller Bearing; 120MM Straight Bore; 180MM Outside Diameter; 60MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; 2 Seals Enclosure; Not Relubricatable

制造商部件号

24024-2CS5/VT143

BDI部件号
1248307

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316572405062
重量 / Kilogram
5.29
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
外壳
2 Seals
滚动体列数
Double Row
可再润滑
No
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
25 to 45 Percent Filled With LGEP 2 Grease
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
11.742
详细描述
Spherical Roller Bearing; 120MM Straight Bore; 180MM Outside Diameter; 60MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; 2 Seals Enclosure; Not Relubricatable
孔径
4.724 英寸 | 120 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
宽度
2.362 英寸 | 60 毫米
外径
7.087 英寸 | 180 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新