TIMKEN
TIMKEN
05079-90038
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 05079-90038
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 5079; 0.787" Bore; 1.851" Outside Diameter; 0.566" Width; Single Row
制造商部件号
05079-90038
BDI部件号
19286597
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/05079-90038/p/19286597
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893163727
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
5079
装配组件
05079 (1) | 05185A (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage Material
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
0.26
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 5079; 0.787" Bore; 1.851" Outside Diameter; 0.566" Width; Single Row
外径
1.851 英寸 | 47.015 毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
装配件宽度
0.566 英寸 | 14.38 毫米