1419282
圆锥滚子轴承总成
SKF
SKF
30226
SKF SKF
描述
SKF 30226 ; 轴承/圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30226; 130MM Bore; 230MM Outside Diameter; 43.75MM Width; Single Row
制造商部件号
SKF 30226
BDI部件号
1419282
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/30226/p/1419282
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 1 |
BDI- 匈牙利 | 1 |
BDI- 罗马尼亚 | 1 |
BDI- 美国 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577327048
重量 / Kilogram
6.959
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
30226
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
15.07962
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30226; 130MM Bore; 230MM Outside Diameter; 43.75MM Width; Single Row
孔径
5.118 英寸 | 130 毫米
装配件宽度
1.722 英寸 | 43.75 毫米
外径
9.055 英寸 | 230 毫米