NSK
NSK
30305J
NSK NSK
描述
NSK 30305J
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30305; 25MM Bore; 62MM Outside Diameter; 18.25MM Width; Single Row
制造商部件号
30305J
BDI部件号
1412690
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/30305J/p/1412690
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 1 |
BDI- 匈牙利 | 1 |
BDI- 罗马尼亚 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176000980
重量 / Kilogram
0.262
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
30305
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Standard Angle | Pressed Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
30305J
重量/磅
0.595
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30305; 25MM Bore; 62MM Outside Diameter; 18.25MM Width; Single Row
装配件宽度
0.719 英寸 | 18.25 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米