1424382
圆锥滚子轴承总成
TIMKEN
TIMKEN
TIM 30305M 90KM1
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM 30305M 90KM1 ; 轴承/圆柱滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30305; 25MM Bore; 62MM Outside Diameter; 18.25MM Width; Single Row
制造商部件号
30305M-90KM1
BDI部件号
1424382
详情
37.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/TIM-30305M-90KM1/p/1424382
单价(不含税)
¥37.00 / 套
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 15 |
BDI- IN | 4 |
BDI- 匈牙利 | 21 |
BDI- 罗马尼亚 | 15 |
BDI- 美国 | 10 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893430782
重量 / Kilogram
0.259
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
30305
装配件号
90KM1
装配组件
X30305M (1) | Y30305M (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Through Hardened Components
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
30305M-90KM1
重量/磅
0.605
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30305; 25MM Bore; 62MM Outside Diameter; 18.25MM Width; Single Row
装配件宽度
0.719 英寸 | 18.25 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米