TIMKEN
TIMKEN
TIM 30308M-90KM1
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM 30308M-90KM1 ; 轴承/圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30308; 40MM Bore; 90MM Outside Diameter; 25.25MM Width; Single Row
制造商部件号
30308M 90KM1
BDI部件号
1336435
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/TIM-30308M-90KM1/p/1336435
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 2 |
BDI- IN | 14 |
BDI- 匈牙利 | 5 |
BDI- 罗马尼亚 | 2 |
BDI- 美国 | 3 |
BDI- 加拿大 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893430812
重量 / Kilogram
0.731
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
30308
装配件号
90KM1
装配组件
X30308M (1) | Y30308M (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Through Hardened Components
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
30308M-90KM1
重量/磅
1.703
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30308; 40MM Bore; 90MM Outside Diameter; 25.25MM Width; Single Row
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
外径
3.543 英寸 | 90 毫米
装配件宽度
0.994 英寸 | 25.25 毫米