FAG 32008XA https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
1143669 圆锥滚子轴承总成 

FAG FAG

FAG 32008XA

描述

FAG 32008-X-XL ; 轴承/圆锥滚子轴承

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32008; 40MM Bore; 68MM Outside Diameter; 19MM Width; Single Row

制造商部件号

32008-X

BDI部件号
1143669

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 2
BDI- IN 108
BDI- 墨西哥 12
BDI- 匈牙利 2
BDI- 罗马尼亚 2

品牌
FAG
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4064328162181
重量 / Kilogram
0.275
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32008
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
32008XA
重量/磅
0.688
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32008; 40MM Bore; 68MM Outside Diameter; 19MM Width; Single Row
装配件宽度
0.748 英寸 | 19 毫米
外径
2.677 英寸 | 68 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米