32209 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
1419320 圆锥滚子轴承总成 

SKF SKF

32209

描述

SKF 32209 J2/Q ; 轴承/圆锥滚子轴承

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32209; 45MM Bore; 85MM Outside Diameter; 24.75MM Width; Single Row

制造商部件号

32209 J2/Q

BDI部件号
1419320

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 4
BDI- 匈牙利 10
BDI- 罗马尼亚 4
BDI- 美国 1

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316577327642
重量 / Kilogram
0.588
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32209
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
1.27868
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32209; 45MM Bore; 85MM Outside Diameter; 24.75MM Width; Single Row
外径
3.346 英寸 | 85 毫米
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
装配件宽度
0.974 英寸 | 24.75 毫米