32214 90KA1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
1424443 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

32214 90KA1

描述

TIM 32214 90KA1 ; 轴承/圆锥滚子轴承

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32214; 70MM Bore; 125MM Outside Diameter; 33.25MM Width; Single Row

制造商部件号

32214 90KA1

BDI部件号
1424443

详情

154.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥154.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 36

全球库存
BDI- 塞尔威亚 7
BDI- IN 5
BDI- 波兰 4
BDI- 匈牙利 7
BDI- 罗马尼亚 7
BDI- 美国 1

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893255736
重量 / Kilogram
1.586
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32214
装配件号
90KA1
装配组件
X32214 (1) | Y32214 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
32214-90KA1
重量/磅
3.661
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32214; 70MM Bore; 125MM Outside Diameter; 33.25MM Width; Single Row
外径
4.921 英寸 | 125 毫米
装配件宽度
1.309 英寸 | 33.25 毫米
孔径
2.756 英寸 | 70 毫米