1262155
圆锥滚子轴承总成
SKF
SKF
SKF 32248J3
SKF SKF
描述
SKF 32248J3 ; 轴承/圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32248; 240MM Bore; 440MM Outside Diameter; 128MM Width; Single Row
制造商部件号
32248 J3
BDI部件号
1262155
详情
31663.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/SKF-32248J3/p/1262155
单价(不含税)
¥31,663.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577452962
重量 / Kilogram
96.2
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32248
装配组件
X32248 (1) | Y32248 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Pressed Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32248; 240MM Bore; 440MM Outside Diameter; 128MM Width; Single Row
外径
17.323 英寸 | 440 毫米
孔径
9.449 英寸 | 240 毫米
装配件宽度
5.039 英寸 | 128 毫米