72225C-907A2 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-438-90092-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoaFpDOHhNRGd5TkRBd01qa3lPRFkzTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUlBYelF6T0Y4NU1EQTVNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjYxZDQ0ZGE2MGUwNTk2OTRkMjNmMDYwZWRhZWI2YTYyZGMzMGUxMDk0NzgzMjI1ZDhlMmNjZGVmNWNhMjNjZQ
1350461 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

72225C-907A2

描述

TIMKEN 72225C-907A2

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 72225; 2-1/4" Bore; 4-7/8" Outside Diameter; 3.062" Width; Double Row

制造商部件号

72225C-907A2

BDI部件号
1350461

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 4

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893794839
重量 / Kilogram
4.069
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
72225
装配件号
907A2
装配组件
72225C (2) | 72488D (1) | X1S-72225 (1)
轴向游隙
0.006
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
72225C-907A2
重量/磅
9.161
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 72225; 2-1/4" Bore; 4-7/8" Outside Diameter; 3.062" Width; Double Row
外径
4.875 英寸 | 123.825 毫米
孔径
2.25 英寸 | 57.15 毫米
装配件宽度
3.062 英寸 | 77.775 毫米