TIMKEN
TIMKEN
898-902B4
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 898-902B4
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 898; 5-1/2" Bore; 9" Outside Diameter; 4.87" Width; Double Row
制造商部件号
898-902B4
BDI部件号
21460135
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/898-902B4/p/21460135
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893059860
重量 / Kilogram
18.187
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
898
装配件号
902B4
装配组件
898 (2) | 892 (2) | Y5S892 (1) | X4S898 (1)
轴向游隙
0.012
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | 2 Spacer
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
40.09
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 898; 5-1/2" Bore; 9" Outside Diameter; 4.87" Width; Double Row
外径
9 英寸 | 228.6 毫米
孔径
5.5 英寸 | 139.7 毫米
装配件宽度
4.87 英寸 | 123.698 毫米