BT4B 328817 E1/C475 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-TR-ASSY-4ROW-TQO-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMxMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE16TDJnM1lTOHhNREl6TlRNM01qUXpOelV6TkM5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWODBVazlYWDFSUlQxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiMTRiM2VlNzIwZDg3NjBjM2M1NzJiZmM0YWQ5YzQ3MzQ1N2UxOTZjMTExNTE3N2I3NjEwZTAyMDExY2NiZTRh
1262649 圆锥滚子轴承总成 

SKF SKF

BT4B 328817 E1/C475

描述

SKF BT4B 328817 E1/C475

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number ; 343MM Bore; 457MM Outside Diameter; 254MM Width; Quadruple Row

制造商部件号

BT4B 328817 E1/C475

BDI部件号
1262649

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316572153673
重量 / Kilogram
131.025
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
圆锥滚子列数
Quadruple Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number ; 343MM Bore; 457MM Outside Diameter; 254MM Width; Quadruple Row
外径
17.992 英寸 | 457 毫米
装配件宽度
10 英寸 | 254 毫米
孔径
13.504 英寸 | 343 毫米