JRM3938A-90UA2 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-UNIPAC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2MzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZqTDJnMVppOHhNRGd5TVRRMk1EazFNVEEzTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZVNUpVRUZEWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwN2E3MDEyMmNjYzY1NGRlZjY1Y2RhZWZkZDRmYTBiYmU0NTY0OGE2YWEzOTY0MGM4OWJlODNmMzM4NzhlMzk5
1425341 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

JRM3938A-90UA2

描述

TIMKEN JRM3938A-90UA2

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JRM3938; 38.125MM Bore; 68MM Outside Diameter; 37MM Width; Double Row

制造商部件号

JRM3938A-90UA2

BDI部件号
1425341

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893092157
重量 / Kilogram
0.576
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
JRM3938
装配件号
9FUA2
装配组件
JRM3938A (2) | JRM3968XD (1) | GR11 (1) | JRM3900-SA (2)
轴向游隙
0.005
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
JRM3938A-90UA2
重量/磅
1.27
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JRM3938; 38.125MM Bore; 68MM Outside Diameter; 37MM Width; Double Row
装配件宽度
1.457 英寸 | 37 毫米
外径
2.677 英寸 | 68 毫米
孔径
1.501 英寸 | 38.125 毫米