TIMKEN
TIMKEN
TIM LM29700LA 902A1
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM LM29700LA 902A1 ; 轴承/双列圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM29700LA; 1-1/2" Bore; Single Row
制造商部件号
LM29700LA-902A1
BDI部件号
1364295
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/TIM-LM29700LA-902A1/p/1364295
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 16 |
BDI- 美国 | 12 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893242149
重量 / Kilogram
0.162
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LM29700LA
装配件号
902A1
装配组件
LM29748 (1) | LM29700LA (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | Light Medium Duty | With Duo-Face-Plus Seal
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
LM29700LA-902A1
重量/磅
0.357
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM29700LA; 1-1/2" Bore; Single Row
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米