TIMKEN
TIMKEN
SET17-900SA
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN SET17-900SA
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L68149; 1.378" Bore; 2.361" Outside Diameter; 29/32" Width; Single Row
制造商部件号
SET17-900SA
BDI部件号
1373029
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/SET17-900SA/p/1373029
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 2 |
BDI- 墨西哥 | 16 |
BDI- 匈牙利 | 2 |
BDI- 罗马尼亚 | 2 |
BDI- 美国 | 37 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893730103
重量 / Kilogram
0.2
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
L68149
装配件号
900SA
装配组件
L68149 (1) | L68111 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
0.34
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L68149; 1.378" Bore; 2.361" Outside Diameter; 29/32" Width; Single Row
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
外径
2.361 英寸 | 59.975 毫米
装配件宽度
0.906 英寸 | 23 毫米