TIMKEN
TIMKEN
SET45-900SA
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN SET45-900SA
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM501349; 1-5/8" Bore; 2-57/64" Outside Diameter; 0.77" Width; Single Row
制造商部件号
SET45-900SA
BDI部件号
1373138
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/SET45-900SA/p/1373138
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 20 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893730356
重量 / Kilogram
0.332
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LM501349
装配件号
900SA
装配组件
LM501349 (1) | LM501310 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
0.73
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM501349; 1-5/8" Bore; 2-57/64" Outside Diameter; 0.77" Width; Single Row
外径
2.891 英寸 | 73.431 毫米
装配件宽度
0.77 英寸 | 19.558 毫米
孔径
1.625 英寸 | 41.275 毫米