1309695
圆锥滚子轴承
TIMKEN
TIMKEN
07098-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 07098-2
Bearing Cone; 7098 Basic Number; Standard Precision; 63/64" Bore; 0.561" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
07098-2
BDI部件号
1309695
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/07098-2/p/1309695
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893165561
重量 / Kilogram
0.091
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
7098
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cone; 7098 Basic Number; Standard Precision; 63/64" Bore; 0.561" Width; Single Row of Roller
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
0.984 英寸 | 24.994 毫米
宽度
0.561 英寸 | 14.249 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米