14525-2 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-CP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTc3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTTRMMmhtWmk4eE1EZ3lOREF3TXpJNE9URXhPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlMGUwM2Y5MTIwYzk0MDBlZjMzMGI4MGUyMGE3YjdlNjkzZDY0OGZjODQ1OTVmMjcyZjhlOTQ2MGQxMThlNjg3
1310788 圆锥滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

14525-2

描述

TIMKEN 14525-2

Bearing Cup; 14525 Basic Number; Standard Precision; 2-11/16" Outside Diameter; 5/8" Width; Single Row of Roller

制造商部件号

14525-2

BDI部件号
1310788

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 3

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893184449
重量 / Kilogram
0.132
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
14525
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
制造商货号
14525-2
详细描述
Bearing Cup; 14525 Basic Number; Standard Precision; 2-11/16" Outside Diameter; 5/8" Width; Single Row of Roller
孔径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
外径
2.688 英寸 | 68.275 毫米
宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新