1328721
圆锥滚子轴承
TIMKEN
TIMKEN
TIM 25590-20024
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM 25590-20024 ; 轴承/调心滚子轴承
Bearing Cone; 25590 Basic Number; Standard Precision; 1.796" Bore; 1" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
25590-2
BDI部件号
1328721
详情
62.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/TIM-25590-20024/p/1328721
单价(不含税)
¥62.00 / 套
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 1 |
BDI- 匈牙利 | 1 |
BDI- 罗马尼亚 | 1 |
BDI- 加拿大 | 48 |
BDI- 美国 | 40 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893216171
重量 / Kilogram
0.334
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
25590
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
制造商货号
25590-2
详细描述
Bearing Cone; 25590 Basic Number; Standard Precision; 1.796" Bore; 1" Width; Single Row of Roller
孔径
1.796 英寸 | 45.618 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
1 英寸 | 25.4 毫米