TIMKEN
TIMKEN
TIM 27820
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM 27820 ; 轴承/圆锥滚子轴承
Bearing Cup; 27820 Basic Number; Standard Precision; 3.151" Outside Diameter; 0.729" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
27820-2
BDI部件号
1329651
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/TIM-27820/p/1329651
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893227986
重量 / Kilogram
0.209
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
27820
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
制造商货号
27820-2
详细描述
Bearing Cup; 27820 Basic Number; Standard Precision; 3.151" Outside Diameter; 0.729" Width; Single Row of Roller
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
0.729 英寸 | 18.517 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
3.151 英寸 | 80.035 毫米