TIMKEN
TIMKEN
TIM 3720B #2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM 3720B #2 ; 轴承配件/圆锥滚子轴承内组件
Bearing Cup; 3720B Basic Number; Standard Precision; 3-43/64" Outside Diameter; 15/16" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
3720B-2
BDI部件号
1338410
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/TIM-3720B-%232/p/1338410
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893129921
重量 / Kilogram
0.293
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
3720B
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Flanged OD | With Keyway or Slot
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
制造商货号
3720B-2
详细描述
Bearing Cup; 3720B Basic Number; Standard Precision; 3-43/64" Outside Diameter; 15/16" Width; Single Row of Roller
孔径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
3.856 英寸 | 97.942 毫米
外径
3.672 英寸 | 93.269 毫米
宽度
0.938 英寸 | 23.825 毫米