TIMKEN
TIMKEN
TIM 42381
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM 42381 ; 轴承配件/轴承内圈
Bearing Cone; 42381 Basic Number; Standard Precision; 3-13/16" Bore; 1-9/64" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
42381-2
BDI部件号
1342712
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/TIM-42381/p/1342712
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 12 |
BDI- 美国 | 11 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893286037
重量 / Kilogram
1.113
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
42381
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
制造商货号
42381-2
详细描述
Bearing Cone; 42381 Basic Number; Standard Precision; 3-13/16" Bore; 1-9/64" Width; Single Row of Roller
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
3.813 英寸 | 96.85 毫米
宽度
1.141 英寸 | 28.981 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米