TIMKEN
TIMKEN
45290-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM 45290 #2 ; 轴承/圆锥滚子轴承内组件
Bearing Cone; 45290 Basic Number; Standard Precision; 2-1/4" Bore; 1-7/32" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
45290-2
BDI部件号
1343382
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/45290-2/p/1343382
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 8 |
BDI- 美国 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893296876
重量 / Kilogram
0.726
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
45290
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
制造商货号
45290-2
详细描述
Bearing Cone; 45290 Basic Number; Standard Precision; 2-1/4" Bore; 1-7/32" Width; Single Row of Roller
外径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
1.219 英寸 | 30.963 毫米
孔径
2.25 英寸 | 57.15 毫米