TIMKEN
TIMKEN
453-2 ; 453-20024
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM 453-20024 ; 轴承/圆锥滚子轴承
Bearing Cup; 453 Basic Number; Standard Precision; 4-1/4" Outside Diameter; 1-1/16" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
TIM 453-20024
BDI部件号
1343428
详情
88.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/453-2-;-453-20024/p/1343428
单价(不含税)
¥88.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893034256
重量 / Kilogram
0.511
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
453
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
制造商货号
453-2
详细描述
Bearing Cup; 453 Basic Number; Standard Precision; 4-1/4" Outside Diameter; 1-1/16" Width; Single Row of Roller
宽度
1.063 英寸 | 27 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
外径
4.25 英寸 | 107.95 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米